Startseite

NVENT ERICO - ERI174843 SUPP. RL X BARRA FILETT X PUTRELLA 8?14M - 174843

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI174843 SUPP. RL X BARRA FILETT X PUTRELLA 8?14M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Geeignet für Flanschstärke - 8...14 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

0784805346531

Artikelnummer

ERI174843

Herstellernummer

174843

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

Kantenclip

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

8...14 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Federstahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Sospende le barre filettate dalle flange delle travi. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale. Per l’installazione è necessario solo un martello. Grazie al semplice design “spingi e blocca” gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione. I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro. Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature. Il suo design, include un sistema di sbloccaggio che si aziona con una pinza.