Startseite

NVENT ERICO - ERI174840 CLIP BARRA-FLANGIA, M6 FORO, 14?20MM - 174840

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI174840 CLIP BARRA-FLANGIA, M6 FORO, 14?20MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Geeignet für Flanschstärke - 14...20 mm

  • Scharnierend - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893748444

Artikelnummer

ERI174840

Herstellernummer

174840

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

14...20 mm

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Sospende le barre filettate dalle flange delle travi. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale. Per l’installazione è necessario solo un martello.