Startseite

NVENT ERICO - ERI173800 CLIP CONDUIT-FLANGIA, 42?50MM OD, 8?14MM - 173800

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI173800 CLIP CONDUIT-FLANGIA, 42?50MM OD, 8?14MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 8...14 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 42...50 mm

  • Scharnierend - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893738032

Artikelnummer

ERI173800

Herstellernummer

173800

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

8...14 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

42...50 mm

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.