NVENT ERICO - ERI173770 CLIP CONDUIT-FLANGIA, 35?42MM OD, 8?14MM - 173770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Klemme
Geeignet für Flanschstärke - 8...14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser - 35...42 mm
Scharnierend - nein
Packung
100 ST
EAN
8711893737738
Artikelnummer
ERI173770
Herstellernummer
173770
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Klemme
Geeignet für Flanschstärke:
8...14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
35...42 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


