Startseite

NVENT ERICO - ERI173720 CLIP CONDUIT-FLANGIA, 23,4?35MM OD, 3?8M - 173720

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI173720 CLIP CONDUIT-FLANGIA, 23,4?35MM OD, 3?8M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 30...35 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893737240

Artikelnummer

ERI173720

Herstellernummer

173720

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

30...35 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.