Startseite

NVENT ERICO - ERI173640 CLIP CONDUIT-FLANGIA, 14?18MM OD, 3?8MM - 173640

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI173640 CLIP CONDUIT-FLANGIA, 14?18MM OD, 3?8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 14...18 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893736441

Artikelnummer

ERI173640

Herstellernummer

173640

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

14...18 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.