Startseite

NVENT ERICO - ERI173570 EM-M, AA, 23.4?35MM OD, 14?20MM FLANGIA - 173570

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI173570 EM-M, AA, 23.4?35MM OD, 14?20MM FLANGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Scharnierend - ja

  • Scharnier justierbar - nein

  • Werkstoff - Federstahl

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893735734

Artikelnummer

ERI173570

Herstellernummer

173570

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.