NVENT ERICO - ERI173130 FISS.TRAP.BARRA PER LAM.GREC., BARRA M8 - 173130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz - sonstige
Ausführung - Trapezdeckenhänger (für Kettenabhängung)
Max. Bohrdurchmesser in Stahl - 7 mm
Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
100 ST
EAN
8711893731347
Artikelnummer
ERI173130
Herstellernummer
173130
Hersteller
ERI
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
Trapezdeckenhänger (für Kettenabhängung)
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
7 mm
Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:
nein
Werkstoff:
Stahl
Mit angeschweißter Mutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Höhenverstellbar:
nein


