NVENT ERICO - ERI172590 BC-M CON TO BEAM CLAMP,30?35MM,16MM - 172590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Federstahl
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Flanschstärke - 0...16 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893725940
Artikelnummer
ERI172590
Herstellernummer
172590
Hersteller
ERI
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
0...16 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
30...35 mm
Zulässige Nutzlast:
450 N


