NVENT ERICO - ERI172430 EBC BEAM CLAMP,M6 ROD,16 MM MAX FLANGE - 172430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Federstahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 6
Packung
250 ST
EAN
8711893724356
Artikelnummer
ERI172430
Herstellernummer
172430
Hersteller
ERI
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrungsdurchmesser:
10.5 mm
Zulässige Nutzlast:
450 N
Facile installazione alle flange della trave.


