NVENT ERICO - ERI172320 HAMMER-ON FL CLIP,SIDE MOUNT,3?8MM FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Kette
Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Bruchlast - 900 N
Packung
250 ST
EAN
8711893723250
Artikelnummer
ERI172320
Herstellernummer
172320
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Geeignet für Flanschstärke:
3...8 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Bruchlast:
900 N
Fornisce un fissaggio per cavi, ganci a S, catene, nVent CADDY Speed Link o altri assemblaggi a flange e profili. Adatto alla maggior parte delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.