Startseite

NVENT ERICO - ERI171740 EM-M, AA, 23.4?35 MM OD, 3?8 MM FLANGIA - 171740

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI171740 EM-M, AA, 23.4?35 MM OD, 3?8 MM FLANGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 30...35 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893717433

Artikelnummer

ERI171740

Herstellernummer

171740

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

30...35 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.