Startseite

NVENT ERICO - ERI171600 CABLE TIE FASTENER,S301 - 171600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 16 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893716047

Artikelnummer

ERI171600

Herstellernummer

171600

Hersteller

ERI

Länge:

23 mm

Breite:

16 mm

Höhe:

10 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Durchmesser Befestigungsloch:

8 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Può essere collegato a diversi dispositivi di fissaggio nVent CADDY o avvitato direttamente sul muro.