NVENT ERICO - ERI171490 EM-M, AA, 23.4?35 MM OD, 8?14 MM FLANGIA - 171490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Klemme
Geeignet für Flanschstärke - 8...14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser - 30...35 mm
Scharnierend - nein
Packung
50 ST
EAN
8711893714937
Artikelnummer
ERI171490
Herstellernummer
171490
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Klemme
Geeignet für Flanschstärke:
8...14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
30...35 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


