Startseite

NVENT ERICO - ERI171470 EER TRAPEZOIDAL DECK HANG,0.8?3MM FL - 171470

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI171470 EER TRAPEZOIDAL DECK HANG,0.8?3MM FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Trapezdeckenhänger (für Kettenabhängung)

  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl - 7 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893714746

Artikelnummer

ERI171470

Herstellernummer

171470

Hersteller

ERI

Ausführung:

Trapezdeckenhänger (für Kettenabhängung)

Max. Bohrdurchmesser in Stahl:

7 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Höhenverstellbar:

nein

Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:

nein

Mit angeschweißter Mutter:

nein

Sostiene i cavi dalla copertura.