Startseite

NVENT ERICO - ERI170680 CABLE/CONDUIT CLIP,30 MM MAX OD - 170680

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI170680 CABLE/CONDUIT CLIP,30 MM MAX OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 19...28 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 0...30 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893706840

Artikelnummer

ERI170680

Herstellernummer

170680

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

19...28 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

0...30 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Sostiene il conduit a barra filettata, filo o flangia. Può essere utilizzata anche per tubature metalliche flessibili, cavi corazzati, cavi portatili, tubi di controllo e cavi di comunicazione. Disponibile per conduit metallici, rigidi, non metallici, IMT, MC/AC e in alluminio. Nessuno strumento richiesto per l’installazione.