NVENT ERICO - ERI170630 CABLE TO FL CLIP,3?8MM FL,12.4?16MM OD - 170630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser - 12.4...16 mm
Scharnierend - nein
Packung
100 ST
EAN
8711893706345
Artikelnummer
ERI170630
Herstellernummer
170630
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
3...8 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
12.4...16 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet


