NVENT ERICO - ERI170450 CABLE TIE FASTENER,ARMOUR - 170450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - sonstige
Anschlussart/-bauteil - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 8
Scharnierend - ja
Scharnier justierbar - ja
Packung
100 ST
EAN
8711893704549
Artikelnummer
ERI170450
Herstellernummer
170450
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
sonstige
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Può essere collegato a diversi dispositivi di fissaggio nVent CADDY o avvitato direttamente sul muro.


