NVENT ERICO - ERI170380 EBC BEAM CLAMP,M6 ROD,16 MM MAX FLANGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Geeignet für Flanschstärke - 0...16 mm
Bohrungsdurchmesser - 10.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8711893703849
Artikelnummer
ERI170380
Herstellernummer
170380
Hersteller
ERI
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
0...16 mm
Bohrungsdurchmesser:
10.5 mm
Zulässige Nutzlast:
450 N
Facile installazione alle flange della trave.



