Startseite

NVENT ERICO - ERI170350 FASCETTA CON CLIP PER PUTRELLA A C, 4?6, - 170350

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI170350 FASCETTA CON CLIP PER PUTRELLA A C, 4?6,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Anschlussart/-bauteil - sonstige

  • Geeignet für Flanschstärke - 4...6.5 mm

  • Scharnierend - ja

  • Scharnier justierbar - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893703535

Artikelnummer

ERI170350

Herstellernummer

170350

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

Kantenclip

Anschlussart/-bauteil:

sonstige

Geeignet für Flanschstärke:

4...6.5 mm

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Utilizzato per sostenere i cavi dalle putrelle metalliche a C. Per l’installazione è necessario solo un martello.