Startseite

NVENT ERICO - ERI170280 CLIP + FASCETTA, S301, FLANGIA 3?8MM - 170280

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI170280 CLIP + FASCETTA, S301, FLANGIA 3?8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 25...51 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893702842

Artikelnummer

ERI170280

Herstellernummer

170280

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

25...51 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

Bruchlast:

300 N

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.