NVENT ERICO - ERI170220 CLIP + FASCETTA, ACC ARMON. FLANGIA3?8MM - 170220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser - 10...70 mm
Scharnierend - nein
Packung
100 ST
EAN
8711893702248
Artikelnummer
ERI170220
Herstellernummer
170220
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
3...8 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
10...70 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Bruchlast:
150 N


