Startseite

NVENT ERICO - ERI170180 CLIP + FASCETTA, ACC ARMON. FLANGIA3?8MM - 170180

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI170180 CLIP + FASCETTA, ACC ARMON. FLANGIA3?8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 10...70 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893701845

Artikelnummer

ERI170180

Herstellernummer

170180

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

10...70 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

Bruchlast:

150 N

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.