NVENT ERICO - ERI170070 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,14?20MM FL - 170070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Gewindemaß (metrisch) - 6
Geeignet für Flanschstärke - 14...20 mm
Werkstoff - Federstahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8711893700749
Artikelnummer
ERI170070
Herstellernummer
170070
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
14...20 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
450 N


