NVENT ERICO - ERI170050 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,3?8MM FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm
Werkstoff - Federstahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8711893700541
Artikelnummer
ERI170050
Herstellernummer
170050
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
3...8 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Bruchlast:
450 N