Startseite

NVENT ERICO - ERI160490 FASCETTA CON CLIP PER FLANGIA, 14?20MM - 160490

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI160490 FASCETTA CON CLIP PER FLANGIA, 14?20MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - sonstige

  • Geeignet für Flanschstärke - 14...20 mm

  • Scharnierend - ja

  • Scharnier justierbar - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893604948

Artikelnummer

ERI160490

Herstellernummer

160490

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

sonstige

Geeignet für Flanschstärke:

14...20 mm

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello. Installato all’interno della trave per evitare distacchi accidentali.