NVENT ERICO - ERI160470 FASCETTA CON CLIP PER FLANGIA, 3?8MM - 160470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - sonstige
Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm
Scharnierend - ja
Scharnier justierbar - ja
Packung
100 ST
EAN
8711893604740
Artikelnummer
ERI160470
Herstellernummer
160470
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
3...8 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige


