NVENT ERICO - ERI160200 BC-M CON TO BEAM CLAMP,18?30MM,16MM - 160200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Federstahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
EAN
8711893602043
Artikelnummer
ERI160200
Herstellernummer
160200
Hersteller
ERI
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Flanschstärke:
0...16 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18...30 mm
Zulässige Nutzlast:
450 N


