NVENT ERICO - ERI160060 CLIP CONDUIT-FLANGIA, 18?30MM OD, 8?14MM - 160060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 8...14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser - 18...30 mm
Scharnierend - ja
Packung
100 ST
EAN
8711893600643
Artikelnummer
ERI160060
Herstellernummer
160060
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
8...14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18...30 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige


