Startseite

NVENT ERICO - ERI160050 CLIP CONDUIT-FLANGIA, 18?30MM OD, 3?8MM - 160050

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI160050 CLIP CONDUIT-FLANGIA, 18?30MM OD, 3?8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 18...30 mm

  • Scharnierend - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893600544

Artikelnummer

ERI160050

Herstellernummer

160050

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

18...30 mm

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.