Startseite

NVENT ERICO - ERI160030 H-TI/T ROD F. CLIP,11MMH,P,14?20MM F. - 160030

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI160030 H-TI/T ROD F. CLIP,11MMH,P,14?20MM F.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Loch

  • Gewindemaß (metrisch) - 11

  • Geeignet für Flanschstärke - 14...20 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 0...0 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893600346

Artikelnummer

ERI160030

Herstellernummer

160030

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Loch

Gewindemaß (metrisch):

11

Geeignet für Flanschstärke:

14...20 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

Bruchlast:

900 N

Sospende le barre filettate dalle flange delle travi. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale. Per l’installazione è necessario solo un martello.