NVENT ERICO - ERI160020 H-TI/T ROD F. CLIP,11MMH,P,8?14MM F. - 160020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Loch
Geeignet für Flanschstärke - 8...14 mm
Scharnierend - nein
Scharnier justierbar - nein
Packung
100 ST
EAN
8711893600247
Artikelnummer
ERI160020
Herstellernummer
160020
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
8...14 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Bruchlast:
900 N


