Startseite

NVENT ERICO - ERI160010 CLIP BARRA-FLANGIA, 11MM FORO, 3?8MM - 160010

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI160010 CLIP BARRA-FLANGIA, 11MM FORO, 3?8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Loch

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Scharnierend - nein

  • Scharnier justierbar - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893600148

Artikelnummer

ERI160010

Herstellernummer

160010

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Loch

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Bruchlast:

900 N

Sospende le barre filettate dalle flange delle travi. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale. Per l’installazione è necessario solo un martello.