Startseite

NVENT ERICO - ERI160000 CLIP BARRA-FLANGIA, 11MM FORO, 2?3MM - 160000

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI160000 CLIP BARRA-FLANGIA, 11MM FORO, 2?3MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Geeignet für Flanschstärke - 2...3 mm

  • Scharnierend - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893600049

Artikelnummer

ERI160000

Herstellernummer

160000

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

2...3 mm

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Sospende le barre filettate dalle flange delle travi. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale. Per l’installazione è necessario solo un martello.