Startseite

NVENT ERICO - ERI158140 GR ROD DRIVE SL POINT GR RODS,3/4D,100M - 158140

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI158140 GR ROD DRIVE SL POINT GR RODS,3/4D,100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlagspitze

  • Erderdurchmesser - 0...20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8711893017397

Artikelnummer

ERI158140

Herstellernummer

158140

Hersteller

ERI

Ausführung:

Schlagspitze

Erderdurchmesser:

0...20 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:

sonstige