Startseite

NVENT ERICO - ERI158130 BUSSOLA GUIDA X PICCHETTI DI TERRA, 5/8 - 158130

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI158130 BUSSOLA GUIDA X PICCHETTI DI TERRA, 5/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hammereinsätze

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft - Wacker

Packung

  • 5 ST

EAN

8711893017380

Artikelnummer

ERI158130

Herstellernummer

158130

Hersteller

ERI

Ausführung:

Hammereinsätze

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:

Wacker

Da utilizzare con picchetti di terra non filettati. Scorre sulla parte superiore del picchetto di terra durante l'inserimento nel terreno per impedire la formazione di funghi.