Startseite

NVENT ERICO - ERI158110 GR ROD DR STUDSECT GR R,3/4D,3/4 UNCX38, - 158110

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI158110 GR ROD DR STUDSECT GR R,3/4D,3/4 UNCX38,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlagkopf

  • Erderdurchmesser - 19.05...19.05 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893017366

Artikelnummer

ERI158110

Herstellernummer

158110

Hersteller

ERI

Ausführung:

Schlagkopf

Erderdurchmesser:

19.05...19.05 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:

sonstige

Utilizzato in combinazione con staffe di giunzione filettate durante la guida di picchetti di terra a sezioni.