Startseite

NVENT ERICO - ERI158100 GR ROD DR STUDSECT GR R,5/8D,5/8 UNCX31, - 158100

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI158100 GR ROD DR STUDSECT GR R,5/8D,5/8 UNCX31,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlagkopf

  • Erderdurchmesser - 15.88...15.88 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893001372

Artikelnummer

ERI158100

Herstellernummer

158100

Hersteller

ERI

Ausführung:

Schlagkopf

Erderdurchmesser:

15.88...15.88 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:

sonstige

Utilizzato in combinazione con staffe di giunzione filettate durante la guida di picchetti di terra a sezioni.