Startseite

NVENT ERICO - ERI101900 PUNTO DI IMPATTO FULMINI, RAME, 0,5 M - 101900

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI101900 PUNTO DI IMPATTO FULMINI, RAME, 0,5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Ausführung - Fangstange mit Gewinde

  • Werkstoff - Kupfer

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893001662

Artikelnummer

ERI101900

Herstellernummer

101900

Hersteller

ERI

Länge:

500 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Ausführung:

Fangstange mit Gewinde

Werkstoff:

Kupfer

Anschluss:

Rundleiter

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Consente il montaggio su perno filettato - unità metrica.