NOVATEC EUROPE SRL - NVCMCXL-XWHM-Y-EU HONEYWELL GASALERT MICROCLIP XL 4GAS GI - MCXL-XWHM-Y-EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - ja
Erfasst Schwefelwasserstoff (H2S) - ja
Erfasst Sauerstoff (O2) - ja
Rauchgasanalyse - ja
Min. Detektionswert - 1 ppm
Packung
1 ST
EAN
7449073545170
Artikelnummer
NVCMCXL-XWHM-Y-EU
Herstellernummer
MCXL-XWHM-Y-EU
Hersteller
NVC
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
ja
Erfasst Schwefelwasserstoff (H2S):
ja
Erfasst Sauerstoff (O2):
ja
Rauchgasanalyse:
ja
Min. Detektionswert:
1 ppm
Akustischer Alarm:
ja
Optischer Alarm:
ja
Aufladbar:
ja
Mit Display:
ja
Farbe:
gelb
Höhe:
11.3 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
3.2 mm


