Startseite

NOVATEC EUROPE SRL - NVC8010011 ORGANIZER 1 PORTAMINUTERIE CON VASCHETTE

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVC8010011 ORGANIZER 1 PORTAMINUTERIE CON VASCHETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montagebox offen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 140 mm

  • Breite - 460 mm

  • Mit Schloss - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8010904183107

Artikelnummer

NVC8010011

Herstellernummer

8010011

Hersteller

NVC

Ausführung:

Montagebox offen

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

140 mm

Breite:

460 mm

Mit Schloss:

ja

Tiefe:

330 mm

Hängeschlossbügel:

ja

Portaminuterie con vaschette trasparenti estraibili • Aggancio brevettato automatico • Chiusure e maniglia in ABS • Maniglia lunga e oscillante per un ottimo bilanciamento • Possibilità di lucchetto