NOVATEC EUROPE SRL - NVC8010010 SYSTEM 1 PORTAUTENSILI COMPONIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montagebox offen
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 350 mm
Breite - 460 mm
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
EAN
8010904183114
Artikelnummer
NVC8010010
Herstellernummer
8010010
Hersteller
NVC
Ausführung:
Montagebox offen
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
350 mm
Breite:
460 mm
Mit Schloss:
ja
Tiefe:
330 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Sistema portautensili componibile • Portautensili per utensili ingombranti con spugna e pannello con elastici • Portaminuterie con vaschette trasparenti estraibili • Aggancio brevettato automatico • Chiusure e maniglia in ABS • Maniglia lunga e oscillante per un ottimo bilanciamento • Possibilità di lucchetto