NOVATEC EUROPE SRL - NVC424027 ASPIRATUTTO NIKLAS DOMO LT.50 W1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1400 W
Behältervolumen - 50 l
Maschinengewicht - 11.8 kg
Packung
1 ST
EAN
7449078468740
Artikelnummer
NVC424027
Herstellernummer
424027
Hersteller
NVC
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Behältervolumen:
50 l
Maschinengewicht:
11.8 kg
Aspira solidi e liquidi, 230V-50Hz, 1400 Watt, fusto inox 50 Lt., cavo 3,5 mt., peso 11,8 kg., filtro polipropilene. Presa Elettroutensile attiva IP54. Accessori in dotazione: tubo flessibile 2,5 mt. 2 tubi rigidi lancia – impugnatura curva corpo spazzola (liquido + setolato) 2 ruote piroettanti 2 ruote fisse, 1 sacchetto carta