NOVATEC EUROPE SRL - NVC354586 TUTA MONOUSO TNT TAGLIA XL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XL
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Materialgewicht - 30 g/m²
Wegwerfausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075892401
Artikelnummer
NVC354586
Herstellernummer
354586
Hersteller
NVC
Größe (US/CA)
XL
Farbe
weiß
Werkstoff
sonstige
Materialgewicht
30 g/m²
Wegwerfausführung
ja
Ausführung flammwidrig
nein
Flüssigkeitsdicht
ja
Kapuze abnehmbar
nein
Tuta con cappuccio, chiusura con cerniera, elastico al cappuccio, polsi e caviglie, non sterile. Protezione da sporco, polveri e in parte anche da liquidi. Destinato al personale impiegato in attività del settore alimentare, industriale e in tutte le strutture in cui sia fondamentale la salvaguardia dell’igiene e la protezione personale. Precauzione di utilizzo: Non utilizzare a stretto contatto con macchinari ad elavato rischio meccanico (ebrasione, taglio, impiglio) materiale combustibile. Tessuto non tessuto certificato Oeko Tex idrofobo 100% polipropilene 30gr/mq. Indumento di protezione UNI EN ISO 13688 - DPI di categoria I – CE - esenzione IVA: ESENTI IVA ai sensi del art 124 del DCPM del 19/05/2020 (DECRETO RILANCIO)