NOVATEC EUROPE SRL - NVC1HDP80 BAULE CANTIERE 80CM + GUARNIZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 470 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8010904118017
Artikelnummer
NVC1HDP80
Herstellernummer
1HDP80
Hersteller
NVC
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
470 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
800 mm
Mit Schloss:
ja
Tiefe:
510 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Baule porta attrezzi professionale in polipropilene • Chiusura di sicurezza con chiave • Maniglie in metallo zincato