Startseite

NOVATEC EUROPE SRL - NVC1HDP100 BAULE CANTIERE 100CM + GUARNIZIONE

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVC1HDP100 BAULE CANTIERE 100CM + GUARNIZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Werkzeugkiste

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 500 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010904110110

Artikelnummer

NVC1HDP100

Herstellernummer

1HDP100

Hersteller

NVC

Ausführung:

Werkzeugkiste

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

500 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

1000 mm

Mit Schloss:

ja

Tiefe:

500 mm

Hängeschlossbügel:

ja

Baule porta attrezzi professionale in polipropilene • Doppia chiusura di sicurezza con chiave • Maniglie in metallo zincato • Tenuta d'acqua