NOVATEC EUROPE SRL - NVC19991RR PORTATRAPANO MOD.999

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 340 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 390 mm
Packung
6 ST
EAN
8010904199917
Artikelnummer
NVC19991RR
Herstellernummer
19991RR
Hersteller
NVC
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
340 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
390 mm
Mit Schloss:
ja
Tiefe:
140 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Valigetta professionale in polipropilene • Ampio vano portautensili con gommapiuma • Portaminuterie a tre scomparti • 12 portainserti per avvitatore • Doppio portapunte (ferro e muro) per 11 punte • Possibilità di lucchetto