NOVATEC EUROPE SRL - NVC19111ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.911 - 19111ZR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schulterriemen - nein
Mit Schloss - ja
Mit Fachtrenner - ja
Packung
4 ST
EAN
8010904191119
Artikelnummer
NVC19111ZR
Herstellernummer
19111ZR
Hersteller
NVC
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
nein
Mit Schloss:
ja
Mit Fachtrenner:
ja
Hängeschlossbügel:
ja
Herausnehmbares Fach:
ja
Höhe:
260 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
260 mm
Cassetta portautensili in polipropilene • Portaminuterie incorporato • Numero scomparti componibili: da 6 a 14 • Possibilità di lucchetto


