Startseite

NOVATEC EUROPE SRL - NVC18731RZ PROTEGGIUTENSILI MOD.873

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVC18731RZ PROTEGGIUTENSILI MOD.873

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montagebox offen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 360 mm

  • Breite - 540 mm

  • Mit Schloss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010904187310

Artikelnummer

NVC18731RZ

Herstellernummer

18731RZ

Hersteller

NVC

Ausführung:

Montagebox offen

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

360 mm

Breite:

540 mm

Mit Schloss:

ja

Tiefe:

310 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Hängeschlossbügel:

ja

Portautensili/cassettiera professionale in polipropilene • Parte superiore per utensili ingombranti • 3 cassetti portautensili-portaminuterie in ABS con rotaie ad alto scorrimento • Sistema di bloccaggio dei cassetti • Chiusure in acciaio • Maniglia ergonomica antiscivolo • Possibilita di lucchetto