Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVATEC EUROPE SRL - NVC182E1NR WATERPROOF CASE PC820E - 182E1NR

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVC182E1NR WATERPROOF CASE PC820E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Trolley

  • Mit Schloss - ja

  • Mit Fachtrenner - ja

  • Hängeschlossbügel - ja

  • Herausnehmbares Fach - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010904182100

Artikelnummer

NVC182E1NR

Herstellernummer

182E1NR

Hersteller

NVC

Ausführung:

Trolley

Mit Schloss:

ja

Mit Fachtrenner:

ja

Hängeschlossbügel:

ja

Herausnehmbares Fach:

ja

Trolley portautensili professionale impermeabile IP67. • Approvata come bagaglio a mano • Resistente all’impatto • Chiudibile con lucchetto • Fondo con scomparti modulabili • Maniglia con impugnatura morbida, ergonomica, antiscivolo • Carrello estensibile • Ruote con battistrada in gomma.